めだか網フラット×10本

めだか網フラット×10本 - あみのエーワンめだか網フラット×10本 - あみのエーワンめだか網フラット×10本 - あみのエーワン

エーワンD式ヘッド着脱式魚網、採取に適したD型ヘッド。
捕獲した魚をみつけやすい白色ネット、フラットヘッドでとりこみラクラク
網生地はメッシュ生地を使用して小さな小魚・メダカもすくえる素材を使用しています。

その他PAT材質樹脂被覆スチール(柄)質量(g)網:約125幅(cm)網:約25全長(cm)115網目(mm)網:約2深さ(cm)網:約23内容量1組
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317067SD-25x10
オープン
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする