つけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(細目)

つけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(細目) - あみのエーワンつけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(細目) - あみのエーワンつけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(細目) - あみのエーワン

多機能あみシリーズ用別売パーツ。Bタイプ共通
口径42cm深さ約85cm
針金枠の大型捕虫網。広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。

その他Bタイプ用、網破れ防止保護カバー付、PAT質量(g)約130網目(mm)約0.2口径(Φcm)網:約42深さ(cm)網:約85内容量1個
注意
※枠の折り畳みはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317058BB42KH-N
オープン
2,998
3,298(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする