つけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(メッシュ)

つけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(メッシュ) - あみのエーワンつけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(メッシュ) - あみのエーワンつけかえ用針金枠捕虫網ヘッド42(メッシュ) - あみのエーワン
(1件のレビュー)

多機能あみシリーズ用別売パーツ。Bタイプ共通
口径42cm深さ約85cm
針金枠の大型捕虫網。広いフィールドで蝶やトンボの捕獲に適しています。
使用上の注意をお守りの上、ご使用ください。

その他Bタイプ用、網破れ防止保護カバー付、PAT質量(g)約130網目(mm)約2口径(Φcm)網:約42深さ(cm)網:約85内容量1個
注意
※枠の折り畳みはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317049BB42KH-A
オープン
2,298
2,528(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17317049
2025-09-18
用途: 大きい
その他業種

12cm大きいだけでかなり口径が大きくてギンヤンマが捕まえやすかったです。
30cm網より空気抵抗があるので慣れるまで振るのが重く感じました。
深さが80cmもあるので折り返した時に逃げられにくくてストレスが減りました
ピンポイントハンター260に取り付けて使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする