曜日別特売

iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 メタルステッカー付 背面ガラスマットクリア

iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 メタルステッカー付 背面ガラスマットクリア - エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面にはガラスに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面にはガラスに指紋が付きにくい特殊加工を採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、ガラスの透明度としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面には指紋が付きにくい特殊加工を採用したガラスを採用し、ケースを傷から保護します。端末のカラーが活きるクリアタイプです。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ガラス、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金対応機種iPhone 16e対応【ワイヤレス充電器】○内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17320305PM-A25STSFCGSBKブラック
オープン
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
17320296PM-A25STSFCGSBEカフェオレ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする