エレコム
iPhone 16e ケース ハイブリッド カバー 衝撃吸収 軽量 薄型 背面カメラ保護 メタルステッカー付
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネートを採用した、TOUGH SLIM LITEケースです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※表面硬度は実力値です。
耐衝撃性能を備えながら、薄型・軽量設計を実現しています。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
磁力吸着タイプのスタンドなどの製品に対応したメタルステッカーが付属しています。
※メタルステッカー使用時は磁力装着タイプ以外のワイヤレス充電器には対応しません。
※メタルステッカーに磁力はありません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1、メタルステッカー×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、メタルステッカー:鉄、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金
対応機種
iPhone 16e
対応
【ワイヤレス充電器】○
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17320330
PM-A25STSLFCBE
カフェオレ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320339
PM-A25STSLFCBK
ブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320348
PM-A25STSLFCBKM
マットブラック
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320357
PM-A25STSLFCBU
ライトブルー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320391
PM-A25STSLFCGN
グリーン
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320409
PM-A25STSLFCGY
グレー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320461
PM-A25STSLFCNV
ネイビー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320470
PM-A25STSLFCPN
ピンク
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320479
PM-A25STSLFCPU
ラベンダー
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
17320400
PM-A25STSLFCGNL
ピスタチオグリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください