エレコム
iPhone 16e ケース ハイブリッド シリコン カバー カメラレンズ保護設計 磁力吸着ワイヤレス充電対応
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。シリコン素材、ポリカーボネート素材、起毛素材の3層構造で端末をしっかり守るハイブリッドシリコンケースです。
用途
磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応した”MAGKEEP”シリーズ。シリコン素材、ポリカーボネート素材、起毛素材の3層構造で端末をしっかり守るハイブリッドシリコンケースです。
弾力性のあるシリコン素材と、強じんなポリカーボネート素材が、端末をしっかりと守ります。
触り心地の良いシリコン素材を使用しています。
ケース外側にはアンチダストコートを施しているので、汚れやホコリが付きにくい設計です。
ケース内側には起毛素材を使用し、端末を優しく包み込みます。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
本製品は、磁力装着タイプのワイヤレス充電器に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
※磁力装着タイプのワイヤレス充電器をご使用の際は、本製品に跡が残る場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容
ケース本体×1
材質
ケース本体:シリコン、ポリカーボネート、ポリエステル、磁石
対応機種
iPhone 16e
対応
【ワイヤレス充電器】○(磁力装着タイプのワイヤレス充電器にのみ対応)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17320095
PM-A25SHVSCMGGB
グレージュ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
17320120
PM-A25SHVSCMGPN
ピンク
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
17320077
PM-A25SHVSCMGBK
ブラック
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
17320086
PM-A25SHVSCMGBU
ペールブルー
オープン
取扱い終了
17320111
PM-A25SHVSCMGGY
グレー
オープン
取扱い終了
17320129
PM-A25SHVSCMGPU
パープル
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください