iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H

iPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコムiPhone 16e/14/13/13 Pro ガラスフィルム 高透明 全面保護 365日保証 Dragontrail(R)X 表面硬度10H - エレコム

3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、フレーム付き画面保護ガラスフィルムです。強度、耐傷性、質感のすべてにおいて優れた性質を持つ革新的なガラス”Dragontrail(R)X”を採用。 通常のガラスに比べ8倍の強度を誇るAGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用しています。ぴったり位置合わせできる貼り付けツール付きです。

用途
圧倒的な強度を誇る、AGC社製特殊ガラス”Dragontrail(R)X”を使用した高透明タイプの画面保護ガラスフィルムです。
3D設計のPETフレームで角割れを防ぐ、フレーム付き画面保護ガラスフィルムです。
ガラスフィルムを衝撃から守るPET素材のフレームが付いており、四つ角が割れない安心設計です。
ガラス交換365日保証付き製品です。
本製品をご使用の際に、フィルムの角が「欠けた」、「ヒビが入った」、「割れた」場合、ご購入より1年以内に申請いただくことで、フィルムの交換が1回可能になるサービスです。
※詳しくは、同梱の説明書またはパッケージに記載のQR、もしくはこちらにてご確認ください。
※ガラス交換365日保証にはフィルム本体、購入日が確認できる証明書(レシートなど)が必要です。
約0.21mmの極薄型タイプで、本体のデザインを損なうことなく画面を保護します。※PET・シリコン吸着面を除くガラス厚。
通常のガラス(ソーダライムガラス)に比べ、8倍の強度を誇る”Dragontrail(R)X”を採用しています。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※表面硬度は実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
フィルムを装着した状態でFace ID機能を利用する場合は、フィルム装着後にFace IDの再登録を行ってください。
貼り付けの際にずれやすいフィルムをぴったり位置合わせできる貼り付けツールの他、キレイに貼り付けるためのクリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容画面保護フィルム(Dragontrail(R)Xガラス、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1、貼り付けツール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET対応機種iPhone 16e/iPhone14/iPhone13/iPhone13 Pro内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17319648PM-A25SFLGFDT
オープン
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする