ボタニー ハイドポット 19型

ボタニー ハイドポット 19型 - Richell(リッチェル)

プラスチックに自然素材を混ぜ合わせ、高いデザイン性と質感を実現した、鉢カバーと鉢の2ウェイで使えるポット。陶器に比べると軽量で、割れにくく、扱いやすいコンテナ。高い質感のストーン調で、ワンランク上のディスプレイを演出。丸型のデザインが、使う場所の雰囲気を選ばない。
5号のスリット入りポットをそのまま入れて、プランターカバーとして楽しめる。植物入りのポットが、”ドレスアップ”され見栄えも気分も上がる。内側底面にリブを設けて、排水に浸からない構造。付属の止水栓を外せば、直接土を入れて植木鉢としても使用可能。
ポットとしては、6号に相当するサイズ。排水穴に向かって水が流れる設計。底面に小さな足が設けてあり、排水がしっかり抜けて、空気も通る。当商品に入るポットの例。ボタニー プレーンポット 12型 / エコル ポット 5号 / ひよっこ ポット 5号※ボタニー プレーンポット 15型 / ひよっこ ハイポット 5号…高さと当商品の深さがほぼ同じのため、鉢のフチが見えない植物の鉢カバーとしておすすめ。
自然素材を使用しているため、商品によって色合いや模様の個体差がある。「ホワイト」とあるが、実際の商品は、石目調のややグレーみがかった色。

材質本体/ポリエチレン 止水栓/熱可塑性エラストマーホワイト質量(g)540容量(L)2.7内寸(cm)上部直径/17.4 下部直径/13 高さ/15.2外寸(cm)直径19×高さ16(下部直径13.4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17318090-
オープン
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする