ドーイチ
クリーンアウェイ 2L
油汚れ、接着剤、塗料、タンパク質汚れなど希釈度を変えることであらゆる汚れに対応できる総合洗浄剤。
用途
ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分
オレンジオイル、濃縮洗剤石鹸溶液、合成洗剤、界面活性剤
使用方法
汚れの種類に応じて希釈倍率を変えてください。
寸法(mm)
220×90×145
内容量(L)
2
液性
弱アルカリ性
希釈
目安:鉱物油、動植物系油の激しい汚れ(原液)、鉱物油、動植物系油を含んだ複合汚れ(2倍から3倍)、食品関連の頑固なたんぱく質、脂質の汚れ(3倍から5倍)、タンパク質を含んだ複合汚れ(10倍から20倍)
内容量
1本
注意
※絹・白木・革・紙製品等のしみ込む素材には使わないでw下さい。 塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、一部プラスチック、ゴム類、着色した繊維製品等は、変質・剥落・色落ち・シミになる事もありますので、必ず、目立たない所で試してからご使用下さい。 幼児の手の届かない所へスプレーをOFFの状態で、横倒しせずに保管して下さい。 万一飲み込んだ場合は、水を飲ませる等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流して下さい。異常がある場合は医師に診せて下さい。 敏感肌の方は手袋をご使用下さい。 電化製品には、必ず、コンセントを抜いてからご使用下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17319535
098569
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください