曜日別特売

ホットメルトリムーバー 5ガロン業務用

ホットメルトリムーバー 5ガロン業務用 - ドーイチ

ABSや塩ビは溶解します。使用後は水洗い、水拭きが必要。揮発性が低いのでジャブ漬けでの剥離が効果的。

用途ラテックス・アクリル・エナメル・ウレタン・エポキシ・ラッカー・インク・ペンキ・恒久的な油性マーカー・ワニスなど除去が困難な樹脂等を剥がれやすくし、除去することができる。仕様着火性:非可燃性使用方法汚れた個所に直接注ぐかスプレーして拭きとります。汚れに直接本品が触れるようにしてください。汚れた個所に浸透するよう十分な時間を取って下さい(浸透や鉱物溶解にかかる時間は用途によって異なります)。本品が表面に残らずきれいになるように、よく拭き取るか水で洗い流します。寸法(mm)350×275×275内容量(L)18.9(5ガロン)pH値なし引火点(℃)62(144°F)(PMCC、ASTM D-93)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17319526098568
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする