ペーパーウェア
デザインペーパープレート(中)
ご家庭やアウトドアでパーティプレートとしてもテーブルを彩ります
耐油・耐水加工
電子レンジ:OK
生産国:日本
材質
パルプ
質量(g)
760
寸法(cm)
17×17×0.3
柄
水玉
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17318108
U-7DP
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください