曜日別特売

マルチサインボードセット 本体 矢印

マルチサインボードセット 本体 矢印 - グリーンクロスマルチサインボードセット 本体 矢印 - グリーンクロスマルチサインボードセット 本体 矢印 - グリーンクロス

マルチサインボードセット 本体 矢印は、本体枠と矢印(2枚)がセットになった商品です。別売りのサインボードの付け替えも可能です。作業場・イベント会場・商業施設など様々なシーンで活躍します。矢印板は3Mプリズムイエロー反射を使用しているため、夜間でも反射し安全性を高めます。

用途サインボード用に。セット内容本体、矢印板(2枚)質量(kg)5.2板面:黄緑 矢印:赤 本体:赤寸法(横×奥行×高さ)(mm)横880×奥行53×高さ513(折畳時サイズ)内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※サインボードは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
173194111106040612
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする