緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り

緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り - ケミカルジャパン緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り - ケミカルジャパン緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り - ケミカルジャパン緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り - ケミカルジャパン緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り - ケミカルジャパン緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り - ケミカルジャパン緊急トイレ袋 給水パッド付き20セット入り - ケミカルジャパン

コンパクトな箱に必要なものを集めたセットでこれさえあればもしもの時のトイレに困りません。
キャンプや介護、怪我の時でも使えます。
凝固剤をかける手間いらず
パッドの吸水量:約500ml(排尿2~3回分)
セット内容・黒ポリ袋×20セット・吸水パッド×20枚

材質ひも/ポリエチレン 吸水パッド/吸水性ポリマー セルロース質量(g)770寸法(cm)17.7×12.4×11.4内容量1個(20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17318135-
オープン
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする