部屋干しクリップ

部屋干しクリップ - サワフジ部屋干しクリップ - サワフジ部屋干しクリップ - サワフジ部屋干しクリップ - サワフジ部屋干しクリップ - サワフジ部屋干しクリップ - サワフジ部屋干しクリップ - サワフジ部屋干しクリップ - サワフジ

かもい、ドア枠等に引っ掛けるだけ!360度回転式リングフックの部屋干しクリップ。好きな角度で使えて、フックが回転しないハンガーを掛けるのに便利です。2個使用して部屋またぎでの竿使用にも。雨の日や外出の際の部屋干しに。PM2.5、花粉、交差対策に。キャッチ式なので引っ掛けやすいです(かもいフックなし)。

用途室内物干し 部屋干し フック 洗濯物干し材質PP、スチール寸法(mm)約257×132×26質量(g)約71耐荷重約5使用範囲(mm)約60~130内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17319368HC-01 RGYロックグレー
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
17319377HC-01 CLクリア
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする