サワフジ
長ぐつハンガー
逆さ吊りなので乾かしにくい長ぐつの内側の乾燥と水切りが同時に出来ます。ウェーダー(胴長靴)を干すのにも便利。3ウェイフック(竿キャッチ、竿置き、洗濯ロープ)で便利。
用途
長靴 ながぐつ 洗濯 物干し ハンガー
材質
ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、スチール
寸法(mm)
約175×310×290
色
ブルー
質量(g)
約130
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17319359
NH-01C
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください