曜日別特売

桧多目的すのこ 60×46cm 6枚板

桧多目的すのこ 60×46cm 6枚板 - 池川木材工業

台所下や納戸・押入や物置などの狭いスペースに合わせて敷くのに便利なサイズ
DIY素材として自作棚などのパーツとしても人気の高い巾60cmタイプ
原産国:日本

材質質量(g)1750寸法(cm)60×46×3.7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17318047-
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする