オニヤンマと虫とりあみ(2段式)×10本

オニヤンマと虫とりあみ(2段式)×10本 - あみのエーワンオニヤンマと虫とりあみ(2段式)×10本 - あみのエーワンオニヤンマと虫とりあみ(2段式)×10本 - あみのエーワン

風きりのいいメッシュタイプの網使用!
小さなお子様にもおすすめのジャストサイズ!!
あみ生地は細目のナイロン生地を使用、蝶やトンボの羽根を優しく包みます。
昆虫クリアファイルのパッケージ入。
クリアファイルとしても使用できます!虫好きのお子様にはオススメです♪♪
表面のオニヤンマの形で切り取り帽子などに貼り付ければ虫よけ効果も期待!?
あみのつけかえはできません。

材質ナイロン(網)、樹脂被覆スチール(柄)質量(g)網:約160網目(mm)網:約2口径(Φcm)網:網:約24深さ(cm)網:約40内容量1組
注意
※昆虫クリアファイルはオニヤンマの形で切り取ればクリアファイルとして使用できなくなります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317311KNO-24x10
オープン
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする