あみのエーワン
シュリンプネット(伸縮式)
小型シュリンプ水槽の掃除や移し替えに便利な伸縮式ミニネット
用途
観賞用のシュリンプの採集に!
質量(g)
網:約40
寸法(cm)
5×24~72×4.5
網目(mm)
網:約1
深さ(cm)
網:約4.5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317356
CNN-73
オープン
¥
1,500
¥
1,650
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください