曜日別特売

ジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド)

ジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド) - あみのエーワンジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド) - あみのエーワンジャンボタニシとりネットDX(B式着脱ヘッド) - あみのエーワン

生産者さんの声を商品化しました。
稲作の被害防止にジャンボタニシ取りに特化した専用ネットです。
意匠登録出願中。
浅型15cm幅のスモールネット。すくいやすく取り出しやすい浅型構造。卵落とし用のブレード保護カバー付
コンクリート壁面にこすりつけても大丈夫なアルミ製。
軽量170gで長時間の作業も疲れにくい♪
エーワンB式ヘッド
交換用の網(B-15STHやB-27STH)を別売りしています。

用途ジャンボタニシの捕獲に材質ナイロン、アルミ、PP、スチール質量(g)網:約170寸法(cm)16×103×2深さ(cm)網:約9内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317426TB-15
オープン
1,898
2,088(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする