あみのエーワン
タニシかご6
農家さんの強い味方!ジャンボタニシの捕獲器、ジャンボタニシをエサで誘引して捕獲します!
入り口が6個あるので多方向から誘因が可能です。
用途
ジャンボタニシの捕獲に
材質
再生PP
質量(g)
網:約370
寸法(cm)
32×32×11
内容量
1個
注意
※エサは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317399
MT-6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください