あみのエーワン
新つけかえ用昆虫網+魚網フラット×3セット
魚網と昆虫網が各1枚セットされています!
虫も魚も捕りたい!そんな願望をかなえます。
魚網:径約22cm深さ約17cm、網目:約2mm
昆虫網:網径約30cm、深さ約45cm、網目 細目:約2mm
その他
Dタイプ用、PAT
質量(g)
約100
網目(mm)
【昆虫網】細目:約2、【魚網】約2
口径(Φcm)
【昆虫網】約30、【魚網】約42
深さ(cm)
【昆虫網】網:約45、【魚網】網:約17
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317286
D-TW3022x3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください