あみのエーワン
新ザコネットDX L
雑魚党にGOODなネット!柄が伸縮し、川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なメッシュネット
取れた獲物が見やすいホワイトネット採用
フレームの周囲にあみ破れ防止カバー付き
その他
ストラップ付
材質
ポリエステル(網)、アルミ(枠・柄)
サイズ
L
質量(g)
網:約190
幅(cm)
29.5
全長(cm)
53~63
網目(mm)
2(六角目)
深さ(cm)
網:約18
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17317478
PX857DLN
ネイビー
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
17317487
PX857DLR
レッド
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください