新ザコネットDX M

新ザコネットDX M - あみのエーワン新ザコネットDX M - あみのエーワン新ザコネットDX M - あみのエーワン新ザコネットDX M - あみのエーワン新ザコネットDX M - あみのエーワン新ザコネットDX M - あみのエーワン

雑魚党にGOODなネット!柄が伸縮し、川虫、小エビ、雑魚すくいに最適なメッシュネット
取れた獲物が見やすいホワイトネット採用
フレームの周囲にあみ破れ防止カバー付き

その他ストラップ付材質ポリエステル(網)、アルミ(枠・柄)サイズM幅(cm)17全長(cm)39.5~50網目(mm)0.5(六角目)深さ(cm)網:約14内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17317496PX857DMNネイビー網:約140
オープン
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
17317505PX857DMRレッド約140
オープン
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする