エフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付>

エフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキエフチェア クロスハイバック 肘なし<配送時組立サービス付> - イトーキ

機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア機能美を”デザイン”に昇華させたハイパフォーマンスチェア。
腰部はしっかりとフィットし肩部は自由に動かせるフィット&フリー。
ハイスペックチェアの機能を質の高いデザインへと昇華させた、パフォーマンス性に優れたオフィス・チェアです。
爽快感と適度なホールド感のメッシュバック、腰から背中をしっかりと支えながら空気を通す快適な座り心地を実現しています。背の面形状によって広範囲をソフトにホールドします。
クラスを超えた座り心地や調節機構、ロッキングの強弱簡易調節、座の前縁が折れ曲がる方式の座の奥行調節、背もたれ初期角度調整などを標準装備しました。

幅(mm)680質量(kg)15高さ(mm)940-1055奥行(mm)550-600座面高さ(mm)430-545グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付内容量1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。・1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※WEB注文限定です。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャスター
色(本体)
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17323035KG-130SA-T1T1ナイロン双輪キャスターブラックブラック
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323051KG-130SA-T1T3ナイロン双輪キャスターブラックダークグレー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323060KG-130SA-T1T7ナイロン双輪キャスターブラックホワイトグレー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323069KG-130SA-T1D4ナイロン双輪キャスターブラックパーシモオレンジ
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323078KG-130SA-T1F6ナイロン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウン
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323087KG-130SA-T1U6ナイロン双輪キャスターブラックカナリアイエロー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323096KG-130SA-T1B4ナイロン双輪キャスターブラックダックブルー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323105KG130SAM-T1T1抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックブラック
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323121KG130SAM-T1T3抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックダークグレー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323130KG130SAM-T1T7抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックホワイトグレー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323139KG130SAM-T1D4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックパーシモオレンジ
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323148KG130SAM-T1F6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックグレイッシュブラウン
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323157KG130SAM-T1U6抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックカナリアイエロー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323166KG130SAM-T1B4抵抗付ウレタン双輪キャスターブラックダックブルー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323175KG-130SA-W9T1ナイロン双輪キャスターホワイトブラック
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323191KG-130SA-W9T3ナイロン双輪キャスターホワイトダークグレー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323200KG-130SA-W9T7ナイロン双輪キャスターホワイトホワイトグレー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323209KG-130SA-W9D4ナイロン双輪キャスターホワイトパーシモオレンジ
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323218KG-130SA-W9F6ナイロン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウン
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323227KG-130SA-W9U6ナイロン双輪キャスターホワイトカナリアイエロー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323236KG-130SA-W9B4ナイロン双輪キャスターホワイトダックブルー
102,200
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323245KG130SAM-W9T1抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトブラック
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323261KG130SAM-W9T3抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトダークグレー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323270KG130SAM-W9T7抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトホワイトグレー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323279KG130SAM-W9D4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトパーシモオレンジ
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323288KG130SAM-W9F6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトグレイッシュブラウン
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323297KG130SAM-W9U6抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトカナリアイエロー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17323306KG130SAM-W9B4抵抗付ウレタン双輪キャスターホワイトダックブルー
102,900
79,980
87,978(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする