ドレスイン
卓上型自動紙折り機
連続給紙が22枚までセット可能
間欠排紙機能付き
長3窓付封筒に入れる請求書等を折る用途に最適
給紙ローラーセットのメンテナンスも簡単
静音・軽量設計
仕様
折り型:内三つ折り、内三つプラス折り (長3窓付封筒モード)
付属品
ペーパーサポート・排出トレイ ACアダプター ジャム解除ノブ
質量(kg)
約3.6
電源
AC100~240V 50/60Hz 出力 DC24V1A
方式
排紙:連続排紙と間欠排紙の2方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×316×317 (使用時)、320×143x188(収納時)
速度
排紙:A4上質紙の内三つ折りで約20枚/分
紙質
上質紙(50g/m
3
i ~ 90g/m
3
) ・特定のコート紙
給紙方式
自動給紙 最大22枚 (上質紙 特定のコート紙)
用紙寸法(mm)
適応:A4用紙 (210×297)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17335748
MA70C
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください