曜日別特売

グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ

グランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ - ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ - ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ - ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ - ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ - ムラテックKDSグランツ25巾5.5m 左基点目盛 まさめマグ - ムラテックKDS

握りやすい従来の5m仕様サイズのコンパクトボディのまま5.5mを実現。使い慣れた左基点。
尺相当目盛「まさめ」仕様に加え、爪の先端はマグネット仕様。
全く新しいメタルホルダーGZ対応で、テープ立ち2.6m以上。
コシが強くヨレにくい剛立イエローテープなので、水平保持力と耐久性に優れた高耐久テープ。
光の反射を抑えるシリカコートに被膜の機能性を上げる特殊添加剤をプラス。更に耐摩耗性が向上した新しいシリカコート。
高強度の厚爪。厚み1.5倍で強度2.5倍を実現。爪曲がりによる測定誤差リスクを低減。

用途長さの測定、記録写真、レベル確認などに。仕様左基点目盛・455mmピッチスタッドマーク付・4点鋲・裏板プロテクター付・ショックアブソーバー付付属品交換用ベルトグリップ材質テープ素材:スチール●バネ素材:スチール●ケース素材:ABS樹脂ブラック質量(g)364タイプロック付・まさめ・マグテープ幅(mm)25テープ長さ(m)18尺相当5.5テープ地色剛立イエローテープ(シリカコートプラス)目盛仕様尺相当目盛(まさめ)JIS規格1級爪部0点補正移動爪・マグネット付目盛種別両面内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17333447GZ2555SM
5,600
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする