八幡ねじ
リングプレート
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
プレート寸法(mm)
リング内径(Φmm)
穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334025
5mm
1セット(5個)
30×35
30
【ビス】4.8
¥
2,350
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334041
6mm
1セット(3個)
35×40
40
【ビス】5.2
¥
2,430
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334050
8mm
1セット(3個)
40×50
50
【ビス】5.2
¥
3,810
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334059
10mm
1セット(3個)
60×60
50
【ビス】5.5
¥
6,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください