八幡ねじ
ステンロングアイプレート
材質はステンレスで錆びにくい。
用途
太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
最大使用荷重
穴径(mm)
太さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334068
5
1セット(5個)
15
45
20
4
5
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334077
6
1セット(5個)
20
60
30
5
6
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334086
8
1セット(5個)
25
80
30
6.5
8
¥
2,950
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334095
9
1セット(3個)
32
100
30
8.2
9
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください