八幡ねじ
プレートフック
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途
チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(5個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
最大使用荷重
ねじ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17334269
4
10
34
27
10
2.3~2.6
¥
2,150
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334278
5
12
41
32
15
2.6
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
17334287
6
14
44
37
20
3
¥
2,650
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください