あらゆる位置に後付け可能なスリムホルダー。
左右どちらの手でも操作しやすいセンターレバー。
金属同等の強度で軽量な特殊樹脂採用。
脱落防止ロックレバー付。
ベルトとの固定具合を調節できるシムプレート付。
用途胴ベルト用のコンベックスホルダーとして。仕様落下防止ロックレバー・シムプレート付・スリムボディ・センターレバー・安全ロープ取付部適合機種取付可能機種:グランツ(全種)・剛立厚爪(全種)・ダブルジーアール厚爪(19巾以上)・ダブルジー(全種)・ダブルジーEVO(全種)・ネオロックGT(全種)・ネオロックGTZ(全種)・ネオロックDXS(全種)・両面ネオロック(19巾以上)・耐久ネオロック(19巾以上)・ネオロック角型(19巾以上)・両面ステンレスネオロック(全種)・両面ステンレスフリー(全種)・両面コンパクトフリー(19巾以上)・パネル2×4ネオロック(全種)・プロネクスト※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・ダブルジーV(全種)・ゼットヴイ(全種)・Gネクスト(全種)セット内容アダプター・取付ネジ(1本)材質本体:PA樹脂・アルミ●レバー材質:PA樹脂幅(mm)●取付可能:GZ25巾・GTR25巾、27巾・GGR25巾・GG19巾、25巾・GGEVO19巾、25巾・GT27巾・GTZ27巾・DXS19巾、25巾・ZS19巾、25巾・XS19巾、25巾・KS19巾、25巾・SS19巾、25巾・SF19巾、22巾・CF19巾、22巾、25巾・PS25巾・PX19巾、22巾、25巾※PXL(プロネクストライト)には取付けできません。・GGV25巾・ZV25巾・GXL22巾、25巾色ブラック質量(g)53取付可能ベルトサイズ(mm)巾:53以内●厚さ:3以内サイズ(mm)87×51×18内容量1個