CodeTechCAM
Rechargeable Air Pump
Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ
用途
充電式コードレス電動空気入れ
車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。
自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。
また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。
本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。
充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。
※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。
【特徴】
・シンプルでコンパクトなデザイン
・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)
・設定圧力に達すると自動停止する安心設計
・空気圧開放機能搭載(マニュアル)
・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載
・収納可能なポーチ付属
・充電方法は USB (Type-C to A)
【付属品】
・エアノズル ( 米式 ) ...1 本
・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本
・ボール用アダプター... 1 本
・浮き輪用アダプター... 1 本
・収納ポーチ...1 枚
・USB 充電ケーブル...1 本
・取扱説明書...1 枚
寸法(mm)
120×75.3×42.3
質量(g)
433.5
電流(A)
2
モーター
7.4V 390 18000RPM
入力電圧(V)
【充電】DC5±5%
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
充電時間(時間)
3
動作温度(℃)
-10~50
差込口
【充電】USB Type-C
標準ノイズ(dB)
【製品との距離 1m】80以下
内容量
1個
注意
※【使用上の注意事項】
※・空気の入れすぎは変形や破裂の恐れがありますので、規定数値以上の空気圧は入れないようにしてください
※・マニュアルモードでは自動停止しませんので余裕をみて停止させてください
※・空気の入れすぎによる対象物の変形や破裂は使用者が怪我をするリスクがありますのでご注意ください
※・小さなお子様が操作する場合は必ず大人と一緒に操作をしてください
※・酷暑の中で保管は本体が破損する恐れがありますのでおやめください
※・著しく本体が熱く/冷たい場合はコンプレッサーが起動しない場合があります
※
※【備考】
※・タイヤがパンクした状態ではご使用になれません
※・想定の目的以外での使用はお控えください。故障の原因になるほか保証対象外となります
※・リチウムイオンバッテリーは充電頻度により将来的に劣化していきます。その場合の保証は消耗品扱いとなり保証対象外となります
※・連続して使用していると本体に熱を帯びる場合があります。その場合は一度使用を停止し本体が冷えてから再度ご使用ください
※・各モードで空気を入れる際は事前に規定された空気圧を確認の上、ご自身で空気圧の増減を行ってください
※・マニュアルモードでは自動停止しませんので空気の入れすぎにご注意ください
※・日本語以外の表記はございません
※・ご自身でアダプターを用意する場合は必ず米式ノズルに相互性のあるものをご用意ください
※・ディスプレイを強く擦ったりするとキズが付く場合があります
※・本体を落下させたり強い衝撃を与えたりすると破損、故障の原因となります
※・本体は廃棄する場合は地方自治体の廃棄方法に則り廃棄してください
※
※出力気圧規格
※・自転車:30-65psi/2.1-4.5bar
※・乗用車:26-51psi/1.8-3.5bar
※・キックボード:45-60psi/3.1-4.1bar
※・バイク:26-43psi/1.8-3bar
※・ボール類:4-16psi /0.3-1.1bar
※・マニュアルモード:3-150psi/0.2-10.3bar
※
※バッテリー定格標電圧及び電池容量 7.2V 2600mAH*2 本(直列接続)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17333368
CO-RAP-001
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください