スピーカーネットワーク用空芯コイル

スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業スピーカーネットワーク用空芯コイル - 共立電子産業

1mmΦのOFC銅線で巻かれたスピーカーネットワーク用空芯コイル。

用途スピーカーなどオーディオネットワーク用電線仕様-太さ(mm)銅線:1Φ電線仕様銅線:5N(OFC/無酸素銅線)内容量1個
注意
※形状やデザイン等が予告なく変更される場合がありますのでご了承ください
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インダクタンス(mH)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17335495AU916-EC101-SU130.1
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
17335511AU916-EC281-SU130.28
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
17335520AU916-EC351-SU130.35
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
17335529AU916-EC501-SU130.5
オープン
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
17335538AU916-EC681-SU130.68
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
17335547AU916-EC102-SU131
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
17335556AU916-EC152-SU131.5
オープン
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする