防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載

防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載 - 塚本無線防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載 - 塚本無線防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載 - 塚本無線防犯カメラ 無線式 32インチモニター一体型Wi-Fi NVR 10chモデル HDD:2-8TB搭載 - 塚本無線

無線式 10chデジタルレコーダー
障害が無い状態で見通し距離約300m
最大500万画素(2876×1624)のカメラ入力に対応し高画質録画が可能
32インチディスプレイ一体型モデル
マルチ操作に対応:ライブ映像、録画、再生
USBメモリーでバックアップが可能
カメラタイトル編集に対応
スマートフォンでの遠隔監視可能
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
イヤホンジャックを搭載し、HDMIの音声出力に非対応のモニターでも音声出力が可能です。
USBマウス付属
工事設計認証番号 210-117377

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍【本体】シルバー・ブラック材質(本体)アルミニウム・プラスチック本体質量(kg)13.81(HDD 含まず)電源(AC V)100入力/出力(音声)カメラからの入力/HDMI端子・3.7mmオーディオプラグ解像度【録画】500万画素保証期間1年動作周囲温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(動作可能周囲湿度)※結露無き状態入出力【センサー入出力】無無線通信方式機器間WiFiフレームレート(録画)各ch:15fps本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)749×448×69モニターサイズ32インチLCD無線距離(m)【到達距離】最大300内容量1台
注意
※本製品は無線式(ポケットWi-FiやソフトバンクAIRなど)のネット回線では遠隔監視をご利用いただくことはできません。 必ず光回線などの固定式ネット回線でご利用ください。またファイアウォールを設置されていたりP2P、UPnPの通信制限している場合は解除する必要がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
HDD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17333691WTW-EG2610WHAX-32-2TB2TB
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17333700WTW-EG2610WHAX-32-4TB4TB
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17333709WTW-EG2610WHAX-32-8TB8TB
オープン
219,800
241,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする