疲労軽減マット 12.5

疲労軽減マット 12.5 - MISM疲労軽減マット 12.5 - MISM疲労軽減マット 12.5 - MISM疲労軽減マット 12.5 - MISM疲労軽減マット 12.5 - MISM疲労軽減マット 12.5 - MISM疲労軽減マット 12.5 - MISM疲労軽減マット 12.5 - MISM

厚さ12.5mmのクッション性のマットが足腰の痛みを軽減し、職場環境改善に最適です。
地面からの冷気を遮断するので、冷え対策にもなります。
衝撃吸収効果に優れ、落下物の破損を防ぎます。
つまずき防止の傾斜付きで、人の移動や台車使用の多い場所に最適です。
持ち運びしやすく、場所を選ばずに敷くことができます。

用途
スーパー、コンビニ等の店舗レジに。
遊戯施設、ガソリンスタンド、病院、飲食店、ホテルなどのカウンターに。
展示会のブースやイベントスペースに。
適合防炎形状【表面】シボ加工【側面】熱カット・テーパー加工厚さ(mm)12.5BKタイプ一層防炎性能試験番号E2240390内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17384075956102698-8180750450
オープン
3,400
3,740(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
17384091956201698-8182900600
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする