ZATTA
マグネットフック シルバー Φ16
超強力マグネット搭載で垂直方向、水平方向に様々な物を吊下げることが可能です。
用途
服、鞄などの吊り下げに
色
シルバー
直径(Φmm)
垂直:16
高さ(mm)
34
耐荷重(kg)
垂直:1
フック
非回転、前後垂直:180度稼動タイプ
水平耐荷重(kg)
0.2
内容量
1個
注意
※強力な磁石のため、傷のつきやすい場所や割れやすい場所でのご使用は注意が必要です。
※時計、額縁、ガラス製品などの割れやすい物、貴重品、危険物などは掛けないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17386297
F13125
¥
199
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください