ラミネーター A4 2本ローラー

ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A4 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)

A4サイズまで対応のパーソナル向けラミネーターで、家庭や少人数のオフィスに最適です。
最大の特長は、フィルム詰まりを防ぐ「ジャムフリー」機能付きの特殊加工ローラーを採用している点。
ウォームアップは約5分、A4サイズ1枚の加工時間は約55秒とスムーズ。
軽量コンパクト(約1.1kg)で設置場所を選ばず、操作もシンプル。厚さ75~100μmのフィルムに対応し、名刺サイズからA4まで幅広く使えます。
18ヶ月保証付きで安心して長く使えるのも魅力です。

質量(kg)1.1サイズ加工:A4電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:2A定格消費電力(W)220厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):1000ミクロン/75ミクロン、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×105×80加工hot使用時間(分)120ウォームアップ時間300秒ラミネート速度(mm/秒)約57(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)320内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17385606AJLW0401
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする