曜日別特売

ラミネーター A3 2本ローラー

ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)ラミネーター A3 2本ローラー - HP(日本ヒューレット・パッカード)

A3サイズまで対応可能な家庭・少人数向けオフィス向けラミネーターです。
特殊加工ローラーによりフィルム詰まりを抑え、初心者でも安心して使える設計が魅力です。
ウォームアップは約3~5分、A4サイズ1枚の加工時間は約60秒と効率的。
100~150μmのフィルムに加え、コールドラミネートにも対応しています。
緊急停止ボタンによるジャム解除機能も搭載されており、トラブル時も安心。
軽量コンパクトで設置場所を選ばず、シンプル操作で使いやすいのが特長です。

質量(kg)1.8サイズ加工:A3電源(V)AC100 (50/60Hz)定格電圧:4A定格消費電力(W)400厚さ(μm)【加工厚フィルム】(最大/最小):150/75、【総加工厚】(最大/最小):0.5/0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×120×80加工hot & cold(常温)使用時間(分)120ウォームアップ時間180秒ラミネート速度(mm/秒)約60(A4 1枚あたりの加工時間(最速))ローラー数2本ラミネート速度(mm/分)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17385597AJLW0301
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする