曜日別特売

何度も貼ってはがせる両面テープ

何度も貼ってはがせる両面テープ - ZATTA何度も貼ってはがせる両面テープ - ZATTA何度も貼ってはがせる両面テープ - ZATTA何度も貼ってはがせる両面テープ - ZATTA何度も貼ってはがせる両面テープ - ZATTA
(3件のレビュー)

自由に貼ってはがせる両面テープです。
水洗いで再利用可能です。
小物や置物、家具の固定に最適です。

用途家具の固定やお風呂場の収納などに最適です。適合ガラス・木製品(表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック、アクリルなど材質アクリル、表面フィルム:PETクリアテープ幅(mm)30特性はがせる/両面/水洗い可能/再利用可能内容量1個
注意
※不安定な場所や落下の可能性がある場所でのご使用はお控えください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17386245T131693
299
298
328(税込)
当日出荷
17386261T131705
499
498
548(税込)
当日出荷
17386270T1317110
999
998
1,098(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17386245
2026-02-09
用途: 壁紙の固定など
その他業種

きれいに貼って剥がせて、再利用もできるので重宝しています

対象商品 : 17386261
2026-02-07
用途: 透明素材同士の接着
その他業種

アクリル素材同士の接着補助に使用しました。色が透明なので目立たずに使えます。

対象商品 : 17386261
2026-02-07
用途: 壁にものを着ける
その他業種

壁に印刷物などを貼るのに購入しました。粘着力が強いので、しっかり着きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする