曜日別特売

洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm

洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL洗面化粧台セット オフトフィットシリーズ 間口600mm - LIXIL

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルが新登場です。

間口(mm)600扉形式扉タイプ水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓(上下昇降式排水栓)内容量1個
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(扉)
対象地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17377285FTPN-605SY/VP1H+MFTXE1-601YJホワイト一般地
136,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377301FTPN-605SY/VP1H+MFTX2-601YFJホワイト一般地
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377310FTPN-605SYN/VP1H+MFTXE1-601YJホワイト寒冷地
138,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377319FTPN-605SYN/VP1H+MFTX2-601YFJホワイト寒冷地
140,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377328FTPN-605SY/VP1H+MFTX2-601XFJホワイト一般地
142,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377337FTPN-605SY/VP1H+MFTX2-601YPJホワイト一般地
142,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377346FTPN-605SY/VP1H+MFTXE1-601YJUホワイト一般地
142,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377355FTPN-605SY/LM2H+MFTXE1-601YJクリエモカ一般地
143,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377371FTPN-605SY/HD2H+MFTXE1-601YJディープグレー一般地
143,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377380FTPN-605SY/LP2H+MFTXE1-601YJクリエペール一般地
143,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377389FTPN-605SY/VP1H+MFTX2-601YFJUホワイト一般地
144,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377398FTPN-605SYN/VP1H+MFTX2-601XFJホワイト寒冷地
144,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377407FTPN-605SYN/VP1H+MFTX2-601YPJホワイト寒冷地
144,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377416FTPN-605SYN/VP1H+MFTXE1-601YJUホワイト寒冷地
144,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377425FTPN-605SY/LM2H+MFTX2-601YFJクリエモカ一般地
145,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377441FTPN-605SY/HD2H+MFTX2-601YFJディープグレー一般地
145,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377450FTPN-605SY/LP2H+MFTX2-601YFJクリエペール一般地
145,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377459FTPN-605SYN/LM2H+MFTXE1-601YJクリエモカ寒冷地
145,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377468FTPN-605SYN/HD2H+MFTXE1-601YJディープグレー寒冷地
145,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377477FTPN-605SYN/LP2H+MFTXE1-601YJクリエペール寒冷地
145,000
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377486FTPN-605SY/VP1H+MFTX2-601XPJホワイト一般地
146,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377495FTPN-605SYN/VP1H+MFTX2-601YFJUホワイト寒冷地
146,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377511FTPN-605SYN/LM2H+MFTX2-601YFJクリエモカ寒冷地
147,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377520FTPN-605SYN/HD2H+MFTX2-601YFJディープグレー寒冷地
147,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377529FTPN-605SYN/LP2H+MFTX2-601YFJクリエペール寒冷地
147,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377538FTPN-605SY/VP1H+MFTX2-601XFJUホワイト一般地
148,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377547FTPN-605SY/VP1H+MFTX2-601YPJUホワイト一般地
148,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377556FTPN-605SYN/VP1H+MFTX2-601XPJホワイト寒冷地
148,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377565FTPN-605SY/LM2H+MFTX2-601XFJクリエモカ一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377581FTPN-605SY/LM2H+MFTX2-601YPJクリエモカ一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377590FTPN-605SY/LM2H+MFTXE1-601YJUクリエモカ一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377599FTPN-605SY/HD2H+MFTX2-601XFJディープグレー一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377608FTPN-605SY/HD2H+MFTX2-601YPJディープグレー一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377617FTPN-605SY/HD2H+MFTXE1-601YJUディープグレー一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377626FTPN-605SY/LP2H+MFTX2-601XFJクリエペール一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377635FTPN-605SY/LP2H+MFTX2-601YPJクリエペール一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377651FTPN-605SY/LP2H+MFTXE1-601YJUクリエペール一般地
149,000
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377660FTPN-605SYN/VP1H+MFTX2-601XFJUホワイト寒冷地
150,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377669FTPN-605SYN/VP1H+MFTX2-601YPJUホワイト寒冷地
150,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377678FTPN-605SY/LM2H+MFTX2-601YFJUクリエモカ一般地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377687FTPN-605SY/HD2H+MFTX2-601YFJUディープグレー一般地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377696FTPN-605SY/LP2H+MFTX2-601YFJUクリエペール一般地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377705FTPN-605SYN/LM2H+MFTX2-601XFJクリエモカ寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377721FTPN-605SYN/LM2H+MFTX2-601YPJクリエモカ寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377730FTPN-605SYN/LM2H+MFTXE1-601YJUクリエモカ寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377739FTPN-605SYN/HD2H+MFTX2-601XFJディープグレー寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377748FTPN-605SYN/HD2H+MFTX2-601YPJディープグレー寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377757FTPN-605SYN/HD2H+MFTXE1-601YJUディープグレー寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377766FTPN-605SYN/LP2H+MFTX2-601XFJクリエペール寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17377775FTPN-605SYN/LP2H+MFTX2-601YPJクリエペール寒冷地
151,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする