化粧台 オフトシリーズ

化粧台 オフトシリーズ - LIXIL化粧台 オフトシリーズ - LIXIL化粧台 オフトシリーズ - LIXIL化粧台 オフトシリーズ - LIXIL化粧台 オフトシリーズ - LIXIL化粧台 オフトシリーズ - LIXIL化粧台 オフトシリーズ - LIXIL化粧台 オフトシリーズ - LIXIL

快適・エコなスタンダード洗面化粧台です。

内容量1個
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
80件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
適合地域
色(扉)
水栓タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17369926FTV2N-503/VP1W収納:開き500一般地ホワイト立水栓(単水栓)
70,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17369935FTV2N-503N/VP1W収納:開き500寒冷地ホワイト立水栓(単水栓)
70,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17369951FTV2N-603/VP1W収納:開き600一般地ホワイト立水栓(単水栓)
71,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17369960FTV2N-603N/VP1W収納:開き600寒冷地ホワイト立水栓(単水栓)
71,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17369969FTV2N-753/VP1W収納:開き750一般地ホワイト立水栓(単水栓)
87,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17369978FTV2N-753N/VP1W収納:開き750寒冷地ホワイト立水栓(単水栓)
87,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17369987FTV2N-504Y/VP1W収納:開き500一般地ホワイトシングルレバー混合水栓
97,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17369996FTV2N-604Y/VP1W収納:開き600一般地ホワイトシングルレバー混合水栓
98,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370005FTV2N-504YN/VP1W収納:開き500寒冷地ホワイトシングルレバー混合水栓
99,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370021FTV2N-604YN/VP1W収納:開き600寒冷地ホワイトシングルレバー混合水栓
100,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370030FTV2N-604Y/LM2W収納:開き600一般地クリエモカシングルレバー混合水栓
105,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370039FTV2N-604Y/LP2W収納:開き600一般地クリエペールシングルレバー混合水栓
105,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370048FTV2N-604Y/HD2W収納:開き600一般地ディープグレーシングルレバー混合水栓
105,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370057FTV2N-605SY/VP1W収納:開き600一般地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
105,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370066FTV2N-604YN/LM2W収納:開き600寒冷地クリエモカシングルレバー混合水栓
107,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370075FTV2N-604YN/LP2W収納:開き600寒冷地クリエペールシングルレバー混合水栓
107,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370091FTV2N-604YN/HD2W収納:開き600寒冷地ディープグレーシングルレバー混合水栓
107,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370100FTV2N-605SYN/VP1W収納:開き600寒冷地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
107,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370109FTV2N-605SY-W/VP1W収納:開き600一般地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
109,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370118FTV2N-605SYN-W/VP1W収納:開き600寒冷地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
111,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370127FTV2N-605SY/LM2W収納:開き600一般地クリエモカシングルレバー洗髪シャワー水栓
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370136FTV2N-605SY/LP2W収納:開き600一般地クリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370145FTV2N-605SY/HD2W収納:開き600一般地ディープグレーシングルレバー洗髪シャワー水栓
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370161FTV2N-605SYN/LM2W収納:開き600寒冷地クリエモカシングルレバー洗髪シャワー水栓
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370170FTV2N-605SYN/LP2W収納:開き600寒冷地クリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370179FTV2N-605SYN/HD2W収納:開き600寒冷地ディープグレーシングルレバー洗髪シャワー水栓
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370188FTV2N-754Y/VP1W収納:開き750一般地ホワイトシングルレバー混合水栓
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370197FTV2N-755SY/VP1W収納:開き750一般地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370206FTV2N-605SY-W/LM2W収納:開き600一般地クリエモカシングルレバー洗髪シャワー水栓
116,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370215FTV2N-605SY-W/LP2W収納:開き600一般地クリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓
116,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370231FTV2N-605SY-W/HD2W収納:開き600一般地ディープグレーシングルレバー洗髪シャワー水栓
116,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370240FTV2N-754YN/VP1W収納:開き750寒冷地ホワイトシングルレバー混合水栓
116,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370249FTV2N-755SYN/VP1W収納:開き750寒冷地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
116,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370258FTV2N-605SYN-W/LM2W収納:開き600寒冷地クリエモカシングルレバー洗髪シャワー水栓
118,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370267FTV2N-605SYN-W/LP2W収納:開き600寒冷地クリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓
118,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370276FTV2N-605SYN-W/HD2W収納:開き600寒冷地ディープグレーシングルレバー洗髪シャワー水栓
118,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370285FTV2N-755SY-W/VP1W収納:開き750一般地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
118,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370301FTV2N-755SYN-W/VP1W収納:開き750寒冷地ホワイトシングルレバー洗髪シャワー水栓
120,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370310FTV2N-754Y/LM2W収納:開き750一般地クリエモカシングルレバー混合水栓
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370319FTV2N-754Y/LP2W収納:開き750一般地クリエペールシングルレバー混合水栓
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370328FTV2N-754Y/HD2W収納:開き750一般地ディープグレーシングルレバー混合水栓
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370337FTV2N-755SY/LM2W収納:開き750一般地クリエモカシングルレバー洗髪シャワー水栓
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370346FTV2N-755SY/LP2W収納:開き750一般地クリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370355FTV2N-755SY/HD2W収納:開き750一般地ディープグレーシングルレバー洗髪シャワー水栓
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370371FTV2N-754YN/LM2W収納:開き750寒冷地クリエモカシングルレバー混合水栓
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370380FTV2N-754YN/LP2W収納:開き750寒冷地クリエペールシングルレバー混合水栓
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370389FTV2N-754YN/HD2W収納:開き750寒冷地ディープグレーシングルレバー混合水栓
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370398FTV2N-755SYN/LM2W収納:開き750寒冷地クリエモカシングルレバー洗髪シャワー水栓
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370407FTV2N-755SYN/LP2W収納:開き750寒冷地クリエペールシングルレバー洗髪シャワー水栓
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370416FTV2N-755SYN/HD2W収納:開き750寒冷地ディープグレーシングルレバー洗髪シャワー水栓
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする