化粧台 オフトフィットシリーズ

化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL化粧台 オフトフィットシリーズ - LIXIL

広くて使いやすいボウルとお手入れしやすい排水口が自慢の樹脂ボウルです。

水栓タイプシングルレバー洗髪シャワー水栓内容量1個
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
間口(mm)
適合地域
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17370730FTPN-605SY/VP1H収納:扉600一般地ホワイト
105,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370739FTPN-605SYN/VP1H収納:扉600寒冷地ホワイト
107,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370748FTPN-605SY/LM2H収納:扉600一般地クリエモカ
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370757FTPN-605SY/HD2H収納:扉600一般地ディープグレー
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370766FTPN-605SY/LP2H収納:扉600一般地クリエペール
112,000
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370775FTPN-605SYN/LM2H収納:扉600寒冷地クリエモカ
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370791FTPN-605SYN/HD2H収納:扉600寒冷地ディープグレー
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370800FTPN-605SYN/LP2H収納:扉600寒冷地クリエペール
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370809FTPN-755SY/VP1H収納:扉750一般地ホワイト
114,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370818FTPN-755SYN/VP1H収納:扉750寒冷地ホワイト
116,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370827FTPN-755SY/LM2H収納:扉750一般地クリエモカ
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370836FTPN-755SY/HD2H収納:扉750一般地ディープグレー
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370845FTPN-755SY/LP2H収納:扉750一般地クリエペール
121,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370861FTPN-755SYN/LM2H収納:扉750寒冷地クリエモカ
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370870FTPN-755SYN/HD2H収納:扉750寒冷地ディープグレー
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370879FTPN-755SYN/LP2H収納:扉750寒冷地クリエペール
123,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370888FTPH-755SY/VP1H収納:引出750一般地ホワイト
124,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370897FTPH-755SY-G/VP1H収納:引出750一般地ホワイト
124,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370906FTPH-755SYN/VP1H収納:引出750寒冷地ホワイト
126,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370915FTPH-755SYN-G/VP1H収納:引出750寒冷地ホワイト
126,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370931FTPH-755SY/LM2H収納:引出750一般地クリエモカ
133,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370940FTPH-755SY/HD2H収納:引出750一般地ディープグレー
133,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370949FTPH-755SY/LP2H収納:引出750一般地クリエペール
133,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370958FTPH-755SY-G/LM2H収納:引出750一般地クリエモカ
133,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370967FTPH-755SY-G/HD2H収納:引出750一般地ディープグレー
133,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370976FTPH-755SY-G/LP2H収納:引出750一般地クリエペール
133,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17370985FTPH-755SYN/LM2H収納:引出750寒冷地クリエモカ
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371001FTPH-755SYN/HD2H収納:引出750寒冷地ディープグレー
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371010FTPH-755SYN/LP2H収納:引出750寒冷地クリエペール
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371019FTPH-755SYN-G/LM2H収納:引出750寒冷地クリエモカ
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371028FTPH-755SYN-G/HD2H収納:引出750寒冷地ディープグレー
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
17371037FTPH-755SYN-G/LP2H収納:引出750寒冷地クリエペール
135,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする