BOSCH(ボッシュ)
ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ ドア面材取付タイプ
ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
用途
食器洗浄
シリーズ
ゼオライト(ゼオライト乾燥)
電源
単相200V 50/60Hz 15A
消費電力(kW)
1.7
位置
操作パネル:正面
標準使用水量(L)
(エコ50℃)9.5
内容量
1台
注意
※こちらの製品にはドア面材・巾木は付属しません。食器洗い機用のドア面材をご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店へご依頼ください。
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
運転音(dB)
点数
洗浄能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17386175
SPI6ZMS016
幅45cmモデル
448×573×813
(IEC60704-2-3に基づく):44
食器:約62点
約8人分
¥
350,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17386191
SMI4ZDS016
幅60cmモデル
598×573×813
(IEC60704-2-3に基づく):42
食器:約84点
約12人分
¥
398,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません