曜日別特売

ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式

ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)

余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。

用途食器洗浄タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75内容量1台
関連資料:※詳細図面(0.1MB)
注意
※こちらの製品にはドア面材・巾木は付属しません。食器洗い機用のドア面材をご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店へご依頼ください。
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17386200SPI4HMS016
265,000
249,800
274,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする