曜日別特売

ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ

ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 ゼオライトシリーズ フルドア面材取付タイプ - BOSCH(ボッシュ)

ゼオライト乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。タイムライトで運転状況を足下のライトでお知らせします。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。

用途食器洗浄シリーズゼオライト(ゼオライト乾燥)電源単相200V 50/60Hz 15A消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):42位置操作パネル:天面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.9内容量1台
注意
※こちらの製品にはドア面材・巾木、ハンドルは付属しません。食器洗い機用のドア面材とハンドルをご用意くださるよう、キッチンメーカーや工務店へご依頼ください。
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
点数
洗浄能力
総質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17386157SPV6ZMX016幅45cmモデル448×550×813食器:約62点約8人分40
365,000
319,800
351,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17386166SMV4ZDX016幅60cmモデル598×550×813食器:約84点約12人分48
398,000
339,800
373,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする