曜日別特売

ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式

ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)ビルトイン食洗機 スタンダードシリーズ ドア面材取付タイプ 余熱乾燥方式 - BOSCH(ボッシュ)

余熱乾燥方式のビルトイン食器洗い機です。黒のドア面材と巾木のセットが付属します。1日分の食器をまとめて洗える収納力に加え、洗い物に応じて選べる洗浄コースがあります。また、高い静音性で振動も殆どありません。
ボッシュは正面から食器を収納するフロントローディング方式。広々とした庫内には高さの異なるバスケットが収められ、仕切りピンも自由に変えることができます。深さのある鍋や高さの異なる食器をバスケットに並べて、まとめて一度に洗うことができます。

用途食器洗浄付属品黒 ドア面材、巾木付タイプ幅45cmモデルシリーズスタンダード(余熱乾燥方式)電源単相200V 50/60Hz 15A外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)448×573×813消費電力(kW)1.7運転音(dB)(IEC60704-2-3に基づく):44位置操作パネル:正面標準使用水量(L)(エコ50℃)9.5点数食器:約62点洗浄能力約8人分総質量(kg)33消費電力量(kWh)標準使用(エコ50℃):0.75内容量1台
関連資料:※詳細図面(0.1MB)
注意
※施工は別途お客様にて施工業者を別途ご手配ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17386227SPI4HMS016-BK
277,000
259,800
285,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする