ICOM(アイコム)
アイコム HM-163A(防水コネクタ/PTTスイッチ付タイピン型マイクロホン) ICOM トランシーバー用
周囲の騒音を拾いにくい接話タイプ
本体取付部のコネクターは防水タイプを採用
スマートに装着できるタイピン付き
形状
マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター
質量(g)
約45
ケーブル長(cm)
約65
防水性
マイクロホン部は防水構造ではありません
イヤフォンジャック
Φ2.5mm 3極
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17384371
HM-163A
¥
17,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください