ICOM(アイコム)
アイコム サブチャンネルPTT機能対応 タイピン型マイクロホン HM-238LWP ICOM インカム トランシーバー用
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応
防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状
マイクコネクター:2ピンL型コネクター(LWP)
ケーブル長(m)
約1
防水性
IP54(イヤホンジャック部は除く)
イヤフォンジャック
Φ2.5mm 3極
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17384608
HM-238LWP
-
オープン
¥
12,980
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
31416896
HM-238LWP【ワケあり】【ワケあり】
※理由あり(未使用・開封済み)
オープン
¥
12,980
¥
10,800
アウトレット
¥
11,880
(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください