ICOM(アイコム)
アイコム HM-238 タイピンマイク サブチャンネルPTT機能対応 DU75用 ICOM インカム トランシーバー用
3つのPTTスイッチを備え、サブチャンネルPTT機能に対応
防水仕様(イヤホンジャックを除く)
形状
マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター
質量(g)
約50
ケーブル長(m)
約1
防水性
IP54
イヤフォンジャック
Φ2.5mm 3極
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17384599
HM-238
オープン
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください