アイコム イヤホンジャック付属業務用スピーカーマイクHM-186SJ ICOM トランシーバー用

アイコム イヤホンジャック付属業務用スピーカーマイクHM-186SJ ICOM トランシーバー用 - ICOM(アイコム)

イヤホンジャックを装備
8ポジションの回転式クリップを装備

形状マイクコネクター:9ピンスプリングコネクター質量(g)120ケーブル長(mm)500(カールした最短状態)イヤフォンジャックΦ3.5mmモノラル内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17384511HM-186SJ
10,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする