曜日別特売

アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント

アイコム AP-95M ワイヤレスアクセスポイント ICOM IEEE802.11ac (Wave2) 準拠小型アクセスポイント - ICOM(アイコム)

IEEE802. 11ac (Wave2) に準拠し、最大867Mbps(理論値)の超高速で安定したデータ通信が可能です。
特定の端末に向けて電波を送るビームフォーミング機能、そのほか、MU-MIMO機能を搭載し、端末からの快適なアクセスを実現します。

質量(g)約520(本体のみ)電源ACアダプター AC100V±10% 50/60Hz 最大9W、PoE(IEEE802.3af 準拠:最大9W)外形寸法約162mm(W)×162mm(D)×42mm(H)(突起物を除く)チャンネル数20MHz帯域幅:2.4GHz帯=13チャンネル/5GHz帯=19チャンネル、40MHz帯域幅:2.4GHz帯=9チャンネル/5GHz帯=9チャンネル、80MHz帯域幅:5GHz帯=16チャンネルインターフェース有線LANインターフェース:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応・RJ-45 型コネクタ(MDI/MDI-X 自動判別)×1、無線LANインターフェース:IEEE802.11ac/n/a/g/b 規格動作温湿度範囲-10~+55、5~95% RH(ただし、結露なきこと)セキュリティWEP(64/128/152bit)、WPA、WPA2、WPA-PSK、WPA2-PSK、IEEE802.1X/EAP通信速度有線LAN部 :10/100/1000Mbps、無線LAN部 :11/54/400/867Mbps内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17384800AP-95M
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする